| |
|
| Artikel-Nr.: 986-1141566 Herst.-Nr.: 10551000213 EAN/GTIN: 4025113198457 |
| |
|
| | |
| Blindstopfen STK-P für PG Gewinde Material: Polyamid glasfaserverstärkt, Farbe: schwarz (auch in grau lieferbar) Temperaturbereich: -30°C ... +100°C Eigenschaften: beständig gegen schwache Säuren und Laugen / beständig gegen Meerwasser, Benzin und Mineralöl Weitere Informationen: | | Oberfläche: | unbehandelt | Farbe: | schwarz | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyamid | Halogenfrei: | true | Gewindeart: | PG | RAL-Nummer: | 9005 | Explosionsgeprüfte Ausführung: | false | Gewindenenngröße metrisch/PG: | 13,5 | Glasfaserverstärkt: | true | Schlagfest: | true |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 19,53* | € 25,22* | | | | | 29 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 19,614* | € 25,344* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 20,56* | € 26,62* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 21,63* | € 27,98* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 22,35* | € 28,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2235* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|