| |
|
| Artikel-Nr.: 986-1140775 Herst.-Nr.: 15020051063 EAN/GTIN: 4025113149749 |
| |
|
| | |
| Kunststoff Schnellverschraubung Winkel 90° RQW1-M, IP 66 einteilig, metrisches Außengewinde, konisch dichtend, für ROHRflex Wellschläuche Material: Kunststoff (PA), Farbe: grau (auch in schwarz lieferbar) Temperaturbereich: -40°C ...+120°C Zulassungen: VDE geprüft EN/IEC 61386-23 / UL 1696 CSA 22.2 UR-File-no E86359 / NFPA 130 - ASTM E 162-E 662 SMP 800-C / Lloyds Register of Shipping / Gost, Eigenschaften: beständig gegen Öl und Benzin / silkon-, cadmium und halogenfrei / weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig Weitere Informationen: | | Ausführung: | 90°-Winkel | Gesamtlänge: | 94 mm | Nenndurchmesser: | 54,5 mm | Einsatztemperatur: | -40 °C | +120 °C | Farbe: | grau | Werkstoff: | Polyamid | Schutzart (IP): | IP66 | Gewindeart: | metrisch | Nenngröße in Zoll: | 1 1/2 Zoll | Bauform: | Außengewinde | Verbindungsart: | Gewinde | Gewindelänge: | 16 mm | Gesamthöhe: | 85,5 mm | Kleinster Innendurchmesser des Schlauches: | 48 mm | Größter Außendurchmesser des Schlauches: | 54,5 mm | Drehbares Gewinde: | false | Gewindeanschlussgröße: | M63 x 1,5 | Gewindewerkstoff: | Polyamid | Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA: | true | Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR: | true | Zul. in Kombination mit Schutzschlauch DIN EN 61386-23: | true | Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register: | true |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 63,98* | € 81,45* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 64,0665* | € 81,5565* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 71,24985* | € 90,20985* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 71,726* | € 90,816* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 73,802* | € 93,452* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 14,7604* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|