Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 030168 Univ.rahmendübel FUR 8x120 T K SB-K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-1133561
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     030168
EAN/GTIN:
     4006209301685
Suchbegriffe:
Langschaftdübel
Rahmendübel
langschaftdübel 8 x 120
langschaftdübel fischer
Der fischer Langschaftdübel SXRL-T ist mit der fischer Senkkopfschraube mit TX30-Antrieb für Mehrfachbefestigungen von nicht tragenden Systemen in Mauerwerk, Beton und Porenbeton zugelassen. In Lochsteinmauerwerk leiten die zwei Spreizzonen des Dübels gleichmäßig Kraft ein, in Porenbeton und Vollbaustoff vereinen sich diese zu einem langen Spreizelement. Mit der Sicherheitsschraube aus galvanisch verzinktem Stahl ist der Langschaftdübel für Befestigungen im Innenbereich wie Fenstern, Garderoben, Hängeschränken oder TV-Konsolen geeignet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Universaldübel
Länge:
120 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Bohrlochtiefe:
130 mm
Mit Rand:
true
Geeignet für Gasbeton:
true
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
true
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
false
Weitere Suchbegriffe: langschaftdübel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,10*
€ 4,52*
10 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,20*
€ 4,60*
21 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,38*
€ 4,66*
1 Tag
30
5
pro Stück
€ 7,99*
ab € 3,41*
€ 4,69*
Lager 986
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,50*
ab € 3,88*
€ 5,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 51,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.