Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder 93.01.0.240 Fassung 220VDC/230VAC Schraubanschluss blau f.34.51 34.81


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     986-1130686
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     93010240
EAN/GTIN:
     8012823195445
Suchbegriffe:
Haltebügel Relais
Industrierelais
Relaissockel
relaissockel finder
Relaisfassung mit Schraubanschlüssen, für DIN-Schiene, Farbe blau, für Relais 34.51, mit Halte- und Demontagehebel, integrierte Anzeige- und EMV- Entstörbeschaltung der Spule, 'sichere Trennung' nach VDE 0106, Teil 101 Betriebsnennspannungen 230 V AC, 220 V DC
Weitere Informationen:
Höhe:
87,9 mm
Breite:
6,2 mm
Tiefe:
75,6 mm
Montageart:
Hutschiene 35 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Funktionale Ergänzung möglich:
false
Weitere Suchbegriffe: relaissockel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 5,43*
€ 7,94*
1
€ 4,00*
ab € 5,43*
€ 7,94*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 6,21*
€ 8,08*
20 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 7,20*
€ 9,23*
Lager 986
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 7,89*
€ 10,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 100,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
09320
ab € 1,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.