Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder 90.26 Fassung Schraubanschluss Zentralschraube blau f.60.12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     986-1130666
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     9026
EAN/GTIN:
     8012823072739
Suchbegriffe:
Haltebügel Relais
Relaissockel
relaissockel finder
relaissockel
Fassung mit Schraubanschlüssen für DIN-Schiene, Relais 60.12, Modulreihe 99.01, Farbe blau
Weitere Informationen:
Höhe:
51 mm
Breite:
33 mm
Tiefe:
23 mm
Montageart:
Hutschiene 35 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Funktionale Ergänzung möglich:
false
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 3,37*
€ 4,46*
10
€ 3,90*
ab € 3,437*
€ 4,547*
3 Tage
4
1
€ 6,40*
ab € 3,28*
€ 4,62*
19 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 3,55*
€ 4,70*
Lager 986
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 4,91*
€ 6,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 64,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
09033
ab € 0,149*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.