Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder 62.33.9.024.4000 Relais 16A 24VDC Steckanschluss Leistung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais, 3 Wechsler, 24 V (DC), 192 Ω, 16 A, 400 V (AC), 62.33.9.024.4000
Relais, 3 Wechsler, 24 V (DC), 192 Ω, 16 A, 400 V (AC), 62.33.9.024.4000
Artikel-Nr.:
     986-1130411
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     623390244000
EAN/GTIN:
     8012823123653
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Impulsrelais
Leistungssteckrelais 3 Wechsler für 16 A / 250 V AC mit Faston 187 (4,8 x 0,5 mm), Kontaktmaterial AgSnO2, Spulendaten 24 V DC, 1,3 W, 445 Ohm, Relaisschutzart: RT I
Weitere Informationen:
Höhe:
47,6 mm
Breite:
38,2 mm
Tiefe:
35,8 mm
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
3
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit zwangsgeführten Kontakten:
false
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Komplettgerät mit Sockel:
false
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 9,84*
€ 11,46*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 10,20*
€ 11,86*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 10,91*
€ 12,57*
Lager 986
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 11,49*
€ 13,16*
1
€ 5,46*
ab € 9,83*
€ 13,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 131,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.