Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder 40.52.8.230.0001 Relais 8A 230VAC waschdicht Steck-/Printanschluss 2We


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     986-1129612
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     405282300001
EAN/GTIN:
     8012823076881
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Impulsrelais
Steck-/Printrelais 2 Wechsler (AgNi) für 8 A / 250 V AC, Kontaktpinraster: 5.0 mm Spulendaten 230 V AC, 1.2 VA, 28000 Ohm, Relaisschutzart: RT III
Weitere Informationen:
Höhe:
25 mm
Breite:
12,4 mm
Tiefe:
29 mm
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
230 V
Schutzart (IP):
IP67
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit zwangsgeführten Kontakten:
false
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Komplettgerät mit Sockel:
false
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,95*
ab € 5,26*
€ 6,13*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 5,30*
€ 6,17*
29 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 5,33*
€ 6,20*
18 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 5,80*
€ 6,66*
Lager 986
unbekannt
50
€ 6,50*
ab € 8,04*
€ 8,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 447,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
95152
ab € 0,67*
Zubehör
Finder
95P5
ab € 3,31*
Zubehör
Finder
958530
ab € 3,59*
Zubehör
Finder
958510
ab € 3,78*
Zubehör
Finder
959530
ab € 3,38*
Zubehör
Finder
9505
ab € 2,56*
Zubehör
Finder
95853
ab € 1,85*
Zubehör
Finder
9575
ab € 3,11*
Zubehör
Finder
95953
ab € 1,85*
Zubehör
Finder
95050
ab € 3,25*
Zubehör
Finder
9555
ab € 4,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.