Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder 40.52.8.048.0000 Relais 8A 48VAC Steck-/Printanschluss 2We


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     986-1129608
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     405280480000
EAN/GTIN:
     8012823240213
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Impulsrelais
Steck-/Printrelais 2 Wechsler (AgNi) für 8 A / 250 V AC, Kontaktpinraster: 5.0 mm Spulendaten 48 V AC, 1.2 VA, 1350 Ohm, Relaisschutzart: RT II
Weitere Informationen:
Höhe:
25 mm
Breite:
12,4 mm
Tiefe:
29 mm
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
48 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
48 V
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit zwangsgeführten Kontakten:
false
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Komplettgerät mit Sockel:
false
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 3,73*
€ 4,17*
18 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 4,06*
€ 4,52*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 4,21*
€ 4,68*
20 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 4,27*
€ 4,74*
Lager 986
unbekannt
50
€ 6,50*
ab € 4,73*
€ 5,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 259,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
95152
ab € 0,57*
Zubehör
Finder
95P5
ab € 3,44*
Zubehör
Finder
958530
ab € 3,59*
Zubehör
Finder
958510
ab € 3,78*
Zubehör
Finder
959530
ab € 3,48*
Zubehör
Finder
9505
ab € 2,66*
Zubehör
Finder
95853
ab € 1,82*
Zubehör
Finder
9575
ab € 3,10*
Zubehör
Finder
95953
ab € 1,82*
Zubehör
Finder
95050
ab € 3,27*
Zubehör
Finder
9555
ab € 3,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.