Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder 34.51.7.005.0010 Relais 6A 5VDC sensitiv schmal Steck/Printanschluss 1We


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     986-1129469
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     345170050010
EAN/GTIN:
     8012823198477
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Impulsrelais
Schmales Steck-/Printrelais 1 Wechsler für 6 A/250 V AC, Kontaktmaterial AgNi, Spulendaten 5 V DC, 0,17 W, 130 Ohm, Relaisschutzart: RT II
Weitere Informationen:
Höhe:
15 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
28 mm
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
5 V
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit zwangsgeführten Kontakten:
false
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Komplettgerät mit Sockel:
false
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 4,11*
€ 4,95*
20
€ 5,46*
ab € 4,302*
€ 5,132*
20
Frei Haus
ab € 4,488*
€ 5,328*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 4,15*
€ 5,33*
Lager 986
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 6,33*
€ 7,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 77,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
93607024
ab € 4,49*
Zubehör
Finder
93667024
ab € 5,29*
Zubehör
Finder
93677024
ab € 4,65*
Zubehör
Finder
93657024
ab € 4,72*
Zubehör
Finder
93617024
ab € 4,16*
Zubehör
Finder
93637024
ab € 4,92*
Zubehör
Finder
93627024
ab € 4,41*
Zubehör
Finder
9311
ab € 1,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.