Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder 026.9.012 Adapter zum Ansteuern 12VAC Stromstoss Serie 26 12VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     986-1129312
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     0269012
EAN/GTIN:
     8012823093161
Suchbegriffe:
Industrierelais
Relais Adapter
industrierelais finder
industrierelais
Adapter zum Ansteuern eines 12 V AC-Stromstoßschalters der Serie 26 mit 12 V DC Versorgungsspannung, Arbeitsbereich 10,8 - 13,2 V DC.
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
12 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Art der Aufstellung:
sonstige
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 5,581*
€ 7,001*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 5,60*
€ 7,03*
10
Frei Haus
ab € 5,692*
€ 7,132*
19 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 5,86*
€ 7,34*
Lager 986
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 7,09*
€ 8,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 86,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.