Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EL 91074.100 Koaxkabel RG174 U 50Ohm schwarz 100m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     986-1097036
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     91074.100
EAN/GTIN:
     4049759073985
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Dünnes und flexibles koaxiales Hochfrequenzkabel geeignet für Übertragung von Signalen und Daten mit definierbaren Wellenwiderständen und engen Fertigungstoleranzen in 50 Ohm Ausführung.
Weitere Informationen:
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung:
-20 °C | 70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
-20 °C | 70 °C
Innenleiter-Material:
Eisen
Innenleiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Außenleiter-Material:
Kupfer
Außenleiter-Form:
Geflecht
Dielektrikum:
Voll-PE
Bewehrung:
false
Mantel-Material:
PVC
Mantel-Farbe:
schwarz
Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
false
Außendurchmesser ca.:
2,6 mm
Wellenwiderstand:
50 Ohm
Innenleiter-Durchmesser:
0,16 mm
Außenleiter-Durchmesser:
0,12 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 64,62*
€ 84,35*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 94,85*
€ 120,80*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 120,80*
€ 143,75
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 118,18*
€ 140,63
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 112,09*
€ 133,39
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 107,37*
€ 127,77
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 94,85*
€ 112,87
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,9485* pro Meter)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.