Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EL 91058.1 Koaxkabel RG58 C/U 50Ohm schwarz PVC MIL-C-17F MIL-C-17G


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
EFB Elektronik 91058.1 Koaxialkabel 1 m Schwarz
EFB Elektronik 91058.1 Koaxialkabel 1 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     986-1097018
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     91058.1
EAN/GTIN:
     8717511404051
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Koaxiales Hochfrequenzkabel geeignet für Übertragung von Signalen und Daten mit definierbaren Wellenwiderständen und engen Fertigungstoleranzen in 50 Ohm Ausführung. Auch als UL Variante erhältlich. ( 91058.xUL )
Weitere Informationen:
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung:
-20 °C | 70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
-20 °C | 70 °C
Innenleiter-Material:
Kupfer
Innenleiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Außenleiter-Material:
Kupfer
Außenleiter-Form:
Geflecht
Dielektrikum:
Voll-PE
Bewehrung:
false
Mantel-Material:
PVC
Mantel-Farbe:
schwarz
Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
false
Außendurchmesser ca.:
5,1 mm
Wellenwiderstand:
50 Ohm
Innenleiter-Durchmesser:
0,19 mm
Außenleiter-Durchmesser:
0,12 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 0,82*
€ 1,37*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 1,36*
€ 2,21*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,21*
€ 2,63
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,95*
€ 2,32
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,81*
€ 2,15
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,73*
€ 2,06
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,66*
€ 1,98
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 1,36*
€ 1,62
pro Meter
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.