Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EL EK508.5 Netzleitung Schuko 180° C13 180° grau 5m 3x1.00qmm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     986-1093520
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     EK508.5
EAN/GTIN:
     4049759083823
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
CEE-Verlängerungsleitung
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
10 A / 250 V VDE geprüft Geeignet für Deutschland, Belgien, Frankreich und Weitere
Weitere Informationen:
Länge:
5 m
Temperaturbeständigkeit:
0 °C | 70 °C
Leiter-Nennquerschnitt:
1 mm²
Mantel-Material:
PVC
Mantel-Farbe:
grau
Ader-Zahl:
3
Außendurchmesser ca.:
7,1 mm
Steckverbindersystem systemgebunden:
false
Anschluss 1:
SCHUKO-Stecker, gerade
Anschluss 2:
Kaltgerätebuchse gerade
Schutzleiter:
true
Ölbeständig nach EN 60811-404:
false
Spiralleitung:
false
Mit Schnurschalter:
false
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
39 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 6,00*
€ 8,59*
€ 4,90*
ab € 6,01*
€ 8,60*
€ 6,78*
ab € 7,29*
€ 10,41*
€ 5,95*
ab € 9,11*
€ 12,90*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 11,20*
€ 15,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.