Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 986-1084718 Herst.-Nr.: 09980033 EAN/GTIN: 4014712040502 |
| |
|
| | |
| Systemübergreifende Komponenten eignen sich sowohl für das SI-Stromstoßsystem als auch für das Dupline-Bussystem. Kompatible Ausgangssignale (z. B. 24 V DC oder potenzialfreie Relais) erlauben es zudem, diese Komponenten auch für andere Automatisierungssysteme zu nutzen. Im Übrigen arbeiten diese Geräte vollkommen autark. Klingeltransformatoren erzeugen die Ausgangsspannung für Türsignalanlagen wie Klingeln, Summer oder Gongs. Diese kurzschlussfesten, geprüften und zertifizierten Transformatoren wandeln die Netzspannung 230 V in Schutzkleinspannung um. Eigenschaften: kurzschlussfest durch PTC; geprüft nach EN 61558; zertifiziert durch VDE und KEMA, gekennzeichnet mit ENEC-Zeichen für den Einsatz in ganz Europa; Montageart: Schnellbefestigung auf Tragschiene; Einbaulage beliebig; Einsatzgebiete: Klingeltransformatoren der Baureihe RK werden zur AC-Spannungsversorgung von z. B. Klingelanlagen. Schließanlagen und Relaisschaltungen eingesetzt; Hinweise: Nach einem Kurzschluss ist die Wiederinbetriebnahme durch kurzzeitige Trennung der Primärseite vorzunehmen; Bei geringer Belastung oder Leerlauf kann sich die Ausgangsspannung erhöhen; nur für kurzzeitige Belastung; Bei Dauerbelastung empfehlen wir den Einsatz von Sicherheitstransformatoren. Weitere Informationen: | | Länge: | 36 mm | Höhe: | 90 mm | Breite: | 36 mm | Max. Ausgangsstrom: | 2 A | Sekundärstromstärke 1: | 2 A | Sekundärstromstärke 2: | 2 A | Sekundärstromstärke 3: | 1 A | Max. Ausgangsleistung: | 18 W | Max. Verlustleistung: | 12 W | Breite in Teilungseinheiten: | 2 | Geeignet für Reiheneinbau: | true | Primärspannung: | 230 V | Sekundärspannung 1: | 4 V | Sekundärspannung 2: | 8 V | Sekundärspannung 3: | 12 V | Art des Trafos: | Standardklingeltrafo | Kurzschlusssicher: | true | Temperaturschutz: | true |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 17,68* | € 23,14* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 18,98* | € 24,84* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 18,91* | € 24,86* | | | | | 4 Tage | | | | | € 9,45* | ab € 19,97* | € 26,08* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 23,73* | € 30,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|