Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3553099 Herst.-Nr.: RK12 EAN/GTIN: 4014712040502 |
| |
|
| | |
| Systemübergreifende Komponenten eignen sich sowohl für das SI-Stromstoßsystem als auch für das Dupline-Bussystem. Kompatible Ausgangssignale (z. B. 24 V DC oder potenzialfreie Relais) erlauben es zudem, diese Komponenten auch für andere Automatisierungssysteme zu nutzen. Im Übrigen arbeiten diese Geräte vollkommen autark. Klingeltransformatoren erzeugen die Ausgangsspannung für Türsignalanlagen wie Klingeln, Summer oder Gongs. Diese kurzschlussfesten, geprüften und zertifizierten Transformatoren wandeln die Netzspannung 230 V in Schutzkleinspannung um. Eigenschaften: kurzschlussfest durch PTC; geprüft nach EN 61558; zertifiziert durch VDE und KEMA, gekennzeichnet mit ENEC-Zeichen für den Einsatz in ganz Europa; Montageart: Schnellbefestigung auf Tragschiene; Einbaulage beliebig; Einsatzgebiete: Klingeltransformatoren der Baureihe RK werden zur AC-Spannungsversorgung von z. B. Klingelanlagen. Schließanlagen und Relaisschaltungen eingesetzt; Hinweise: Nach einem Kurzschluss ist die Wiederinbetriebnahme durch kurzzeitige Trennung der Primärseite vorzunehmen; Bei geringer Belastung oder Leerlauf kann sich die Ausgangsspannung erhöhen; nur für kurzzeitige Belastung; Bei Dauerbelastung empfehlen wir den Einsatz von Sicherheitstransformatoren. Breite: 36 mm, Höhe: 90 mm, Art des Trafos: Standardklingeltrafo, mit Ein-/Ausschalter: false, Geeignet für Reiheneinbau: true, Max. Ausgangsstrom: 2 A, Länge: 36 mm, Max. Ausgangsleistung: 18 W, Breite in Teilungseinheiten: 2, Aufputzmontage: true, Kurzschlusssicher: true, Primärspannung: 230 V, Sekundärspannung 1: 8 V, Sekundärspannung 2: 12 V, Sekundärstromstärke 1: 2 A, Sekundärstromstärke 2: 1,5 A, Temperaturschutz: true, Max. Verlustleistung: 12 W, Unterputzmontage: false Sekundär-Spannung (V): 4/8/12 Nennstrom (A): 2/2/1,5 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Doepke Schaltgeräte GmbH | Produkt Typ: | RK12 | Ident Code: | 09980033 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 17,66* | € 23,80* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 19,08* | € 25,57* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 18,91* | € 25,60* | | | | | 3 Tage | | | | | € 9,45* | ab € 20,07* | € 27,01* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 20,49* | € 27,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|