Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telemecanique XMPC12B2131 Druckschalter 12bar G1/4z (Buchse) 2Ö Ein/Aus-Taste


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
XMP-Druckschalter, 12 Bar, G 1/4" (Buchse), 2Ö, Ein/Aus-Taste
XMP-Druckschalter, 12 Bar, G 1/4" (Buchse), 2Ö, Ein/Aus-Taste
XMP-Druckschalter, 12 Bar, G 1/4" (Buchse), 2Ö, Ein/Aus-Taste
Artikel-Nr.:
     986-1054212
Hersteller:
     Telemecanique Sensors
Herst.-Nr.:
     XMPC12B2131
EAN/GTIN:
     3389110601732
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
XMP-Druckschalter, 12 Bar, G 1/4 Zoll (Buchse), 2 Öffner, Ein/Aus-Taste.
Weitere Informationen:
Anfangswert Messbereich Druck:
130000 Pa
Endwert Messbereich Druck:
1200000 Pa
Mediumtemperatur:
0 °C | 70 °C
Schutzart (IP):
IP54
Geeignet als Wächter:
true
Geeignet als 2 Punktregler:
true
Geeignet als Begrenzer:
true
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
2
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
0
Mit Handbetätigung:
true
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
true
Elektronische Ausführung:
false
Explosionsgeschützt:
false
Anfangseinstellung:
1300 hPa | 12000 hPa
Endeinstellung:
300 hPa | 10300 hPa
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
230 V | 400 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
230 V | 400 V
Einschaltdruck:
1.3 bar | 12 bar
Ausschaltdruck:
0.3 bar | 10.3 bar
Druck-Schaltdifferenz:
8,4 bar
Berstdruck:
30 bar
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 38,68*
€ 50,32*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 38,93*
€ 50,32*
Frei Haus
ab € 39,53*
€ 51,21*
€ 5,95*
ab € 39,94*
€ 51,64*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 43,77*
€ 56,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,53*
€ 67,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,86*
€ 66,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,66*
€ 62,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,18*
€ 59,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,94*
€ 58,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,77*
€ 52,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.