Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XMP-Druckschalter, 12 Bar, G 1/4" (Buchse), 2Ö, Ein/Aus-Taste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XMP-Druckschalter, 12 Bar, G 1/4" (Buchse), 2Ö, Ein/Aus-Taste
XMP-Druckschalter, 12 Bar, G 1/4" (Buchse), 2Ö, Ein/Aus-Taste
XMP-Druckschalter, 12 Bar, G 1/4" (Buchse), 2Ö, Ein/Aus-Taste
Artikel-Nr.:
     C7775-XMPC12B2131
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XMPC12B2131
EAN/GTIN:
     3389110601732
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
XMP-Druckschalter, 12 Bar, G 1/4 Zoll (Buchse), 2 Öffner, Ein/Aus-Taste
Weitere Informationen:
Geeignet als Wächter:
ja
Geeignet als 2 Punktregler:
ja
Geeignet als Begrenzer:
ja
Max. Betriebsdruck:
12000 hPa
Einschaltdruck:
1.3 bar | 12 bar
Anfangseinstellung:
1300 hPa | 12000 hPa
Ausschaltdruck:
0.3 bar | 10.3 bar
Endeinstellung:
300 hPa | 10.3 hPa
Druck-Schaltdifferenz:
8,4 bar
Max. Prüfdruck:
0 bar
Berstdruck:
30 bar
Mediumtemperatur:
0 °C | 70 °C
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
230 V | 400 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
230 V | 400 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
0 V
Anfangswert Messbereich Druck:
0 Pa
Endwert Messbereich Druck:
0 Pa
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Schaltvermögen bei AC-3, 240 V:
0 kA
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
0 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
2
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
0
Einstellbarer Strombereich:
0 A
Mit Handbetätigung:
ja
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
ja
Schutzart (IP):
IP54
Elektronische Ausführung:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
Gewindemaß:
sonstige
Mit Display:
nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Drucktaster, druckluftschalter telemecanique, druckluftschalter, drucktaster ip54, drucksensoren, druck sensoren, pressure switches, pressure, druckgeber, druckwandler, druckwertgeber
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,72*
€ 60,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,94*
€ 59,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,69*
€ 55,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,49*
€ 52,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.