Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telemecanique XMLA010A2S12 Druckschalter 10bar feste Hyst. 1Schaltp. 1Ö/1S...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
XMLA-Druckschalter 10 Bar, feste Hyst., 1 Schaltp., 1Ö/1S, Anschlusskl.
XMLA-Druckschalter 10 Bar, feste Hyst., 1 Schaltp., 1Ö/1S, Anschlusskl.
XMLA-Druckschalter 10 Bar, feste Hyst., 1 Schaltp., 1Ö/1S, Anschlusskl.
Artikel-Nr.:
     986-1053414
Hersteller:
     Telemecanique Sensors
Herst.-Nr.:
     XMLA010A2S12
EAN/GTIN:
     3389110749076
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
OsiSense XM ? Elektromechanischer Druckschalter XML A. XMLA-Druckschalter feste Hysterese, 1 Schaltp. Anschluss M20 x 1,5, Druckbereich 10 bar, Schaltkontakte Ö + S. Für Hydrauliköle. Süß- und Meerwasser. Luft bis +160 °C. Nichteinstellbare oder einstellbare Hysterese. Einstellbereich 1-500 bar.
Weitere Informationen:
Anfangswert Messbereich Druck:
0 Pa
Endwert Messbereich Druck:
0 Pa
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
0 A
Einstellbarer Strombereich:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
0 A
Mediumtemperatur:
0 °C | 70 °C
Schutzart (IP):
IP66
Geeignet als Wächter:
true
Geeignet als 2 Punktregler:
false
Geeignet als Begrenzer:
false
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
0
Mit Handbetätigung:
false
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
false
Elektronische Ausführung:
true
Explosionsgeschützt:
false
Schaltvermögen bei AC-3, 240 V:
0 kA
Anfangseinstellung:
600 hPa | 10000 hPa
Endeinstellung:
100 hPa | 9500 hPa
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
120 V | 240 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
120 V | 240 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
250 V
Einschaltdruck:
0.6 bar | 10 bar
Ausschaltdruck:
0.1 bar | 9.5 bar
Druck-Schaltdifferenz:
0,5 bar
Max. Prüfdruck:
22,5 bar
Berstdruck:
45 bar
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 89,16*
€ 108,29*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 88,72*
€ 108,38*
€ 5,95*
ab € 91,54*
€ 110,76*
Frei Haus
ab € 92,34*
€ 112,00*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 96,40*
€ 115,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,83*
€ 137,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,58*
€ 135,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,96*
€ 129,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,37*
€ 126,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,40*
€ 114,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.