Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telemecanique XC1ZA2 Positionsschalter Kontakt 600VAC 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
XC1 Pos.sch. Kontakt 600V AC 10A
XC1 Pos.sch. Kontakt 600V AC 10A
XC1 Pos.sch. Kontakt 600V AC 10A
Artikel-Nr.:
     986-1051868
Hersteller:
     Telemecanique Sensors
Herst.-Nr.:
     XC1ZA2
EAN/GTIN:
     3389110315769
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
XC1 Positionschalter Kontakt 600V AC 10A.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Schutzart (IP):
sonstige
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
sonstige
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Schaltfunktion:
sonstige
Ausgang elektronisch:
false
Zwangsöffnung:
false
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
0
Ausrichtung des Betätigungselements:
sonstige
Mit Statusanzeige:
false
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
€ 8,90*
ab € 32,05*
€ 41,17*
€ 5,46*
ab € 32,06*
€ 41,20*
€ 3,90*
ab € 32,76*
€ 42,03*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 34,66*
€ 44,49*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 36,49*
€ 46,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,92*
€ 55,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,67*
€ 54,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,31*
€ 49,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,26*
€ 47,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.