Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprungschalter IP00 m.Stössel XC1ZA2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sprungschalter IP00 m.Stössel XC1ZA2
Sprungschalter IP00 m.Stössel XC1ZA2
Artikel-Nr.:
     6012C-88568120
Hersteller:
     Telemechanique Sensors
Herst.-Nr.:
     XC1ZA2
EAN/GTIN:
     3389110315769
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster

Sprungschalter IP00 m.Stössel XC1ZA2

XC1 Positionschalter Kontakt 600V AC 10A.
Weitere Informationen:
Schaltfunktion:
sonstige
Schaltfunktion verrastend:
nein
Ausgang elektronisch:
nein
Zwangsöffnung:
nein
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
€ 8,90*
ab € 32,22*
€ 42,87*
€ 5,46*
ab € 32,27*
€ 42,90*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 32,92*
€ 43,65*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 34,26*
€ 45,18*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 34,75*
€ 45,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,63*
€ 50,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,43*
€ 44,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.