Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vossloh 509522 Lampensicherungenhalter f.G23 2G7 Einsteckfuß d:5.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-1021281
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     509522
EAN/GTIN:
     4019768067992
Suchbegriffe:
Fassung
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung
Lampenhalter für TC-S-, TC-SEL-LampenmAterial: nichtrostender Stahl Einsteckfuß für D5, 5mm Gewicht: 1,3g Typ: 93056, Ausführung: Anschlusselement und Fassung, Befestigungsart: Steckbefestigung, Nippelgewinde: ohne, Farbe: sonstige, Fassung: 2G11, Werkstoff: Stahl, Mit Starteraufnahme: Nein
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anschlusselement und Fassung
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Befestigungsart:
Steckbefestigung
Fassung:
2G11
Mit Starteraufnahme:
false
Nippelgewinde:
ohne
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,63*
€ 0,87*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,66*
€ 1,20*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,70*
€ 1,27*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 0,70*
€ 1,27*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 0,82*
€ 1,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.