Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker 75161649 Tastsensor 1fach Komfort m.B-feld Arsys polarweiß glänzend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Berker 75161649 Zubehör für elektrische Schalter Knopfplatte
Berker 75161649 Zubehör für elektrische Schalter Knopfplatte
Artikel-Nr.:
     986-0925668
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     75161649
EAN/GTIN:
     4011334264866
Suchbegriffe:
Tastsensor
tastsensor 1-fach
tastsensor
Tastsensor 1fach Komfort mit Beschriftungsfeld Arsys polarweiß, glänzend. Tastsensor 1-fach Komfort mit Demontageschutz und Beschriftungsfeld, mit einer Betriebs- und zwei Status-LED. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Der Tastsensor Komfort 1-fach ist ein instabus Anwendermodul zum Aufstecken auf den Busankoppler Up. Durch den integrierten Demontageschutz wird der Tastsensor mit dem Busankoppler mechanisch verriegelt. Der Tastsensor Komfort 1-fach besitzt vier Status- und eine Betriebs-LED, sowie ein Beschriftungsfeld. Der Datenaustausch zwischen Tastsensor und Busankoppler erfolgt über die Anwenderschnittstelle (AST). Jede Tastenbetätigung am Tastsensor Komfort 1-fach veranlasst den Busankoppler, ein Telegramm zu erzeugen und auf den Bus zu senden. Zusätzlich ist die Ausführung von Serviceroutinen möglich. Das Telegrammformat ist von der Parametrierung der Applikation abhängig. Je nach gewählter Parametrierung können Schalt-, Dimm-, Jalousie- und Wertgeberfunktionen beliebig kombiniert werden. Applikationseigenschaften: Tasten, Schalten, Schalten im Toggle-(Umschalt) Betrieb, Dimmen, Jalousiesteuerung, Schalten und Dimmen und Jalousiesteuerung, Dimmen und Jalousiesteuerung, 2 Bedienebenen, Wertgeber mit Wertänderungsfunktion, Sperren der Handbedienung, zyklisches Senden, Schalten, Dimmen und Jalousiesteuerung, Lichtszenenabruf, Flanke, Wertgeber, flexible Zuordnung, Zwangsführung. LED: Ausführung mit Status-LED je Taste, Ausführung mit Betriebs-LED, Ausführung mit Status- und Betriebs-LED. Demontageschutz: mit mechanischem Demontageschutz, mit softwaregesteuertem Demontageschutz.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
weiß
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
false
Schutzart (IP):
IP20
Mit Display:
false
Mit LED-Anzeige:
true
Bussystem KNX:
true
Bussystem KNX-Funk:
false
Bussystem Funkbus:
false
Bussystem LON:
false
Bussystem Powernet:
false
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
false
Busankopplung inklusive:
false
Mit Raumthermostat:
false
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
true
Anzahl der Tasten:
2
Mit Beschriftungsfeld:
true
Anzahl der Betätigungspunkte:
2
Mit Infrarot-Sensor:
false
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 66,48*
€ 85,53*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 82,34*
€ 105,74*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,74*
€ 125,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,44*
€ 124,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,39*
€ 118,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,20*
€ 113,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,34*
€ 97,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.