| |
|
| Artikel-Nr.: 986-0845409 Herst.-Nr.: 92190 EAN/GTIN: 4007529921904 |
| |
|
| | |
| Fernbedienbarer Decken-BewegungsmelderAlarmimpuls: gesichertes Auslösen nur bei drei erkannten Bewegungen innerhalb von 9 SekundenEin Kanal zum Schalten von LichtSpezielles optisches System für die Erfassung selbst kleinster Bewegungen Weitere Informationen: | | Oberfläche: | unbehandelt | Ausführung: | Bewegungsmelder | Optimale Montagehöhe: | 2,5 m | Max. Reichweite zu einer Seite: | 5 m | Max. Reichweite frontal: | 6 m | Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden: | 10 m | Max. Einschaltstrom: | 165 A | Max. Schaltleistung: | 2300 W | Nennspannung: | 240 V | Steuerstrom: | 2 mA | Min. Einschaltdauer: | 15 s | Ausschaltverzögerung: | 0 s | Einschaltverzögerung: | 0 s | Farbe: | weiß | Montageart: | Aufputz | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | sonstige | Halogenfrei: | true | Ausführung der Oberfläche: | matt | RAL-Nummer (ähnlich): | 9010 | Transparent: | false | Schutzart (IP): | IP44 | Nebenstelleneingang: | false | Spannungsart: | AC | Mit Fernbedienung: | false | Sensortyp: | passiv Infrarot | Ansprechempfindlichkeit einstellbar: | true | Geeignet für C-Last: | false | Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung: | true | Tierschneise: | false | Treppenhausüberwachung: | true | Ansprechhelligkeit einstellbar: | true | Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit: | true | Alarmfunktion: | false | HLK-Ansteuerung: | false | Vernetzbar: | false | Geeignet für drahtlose Übertragung: | false | Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz: | false | Mit DALI-Schnittstelle: | false | Überbrückungsschalter: | false | Fernbedienbar: | true | Mit Signaleinheit: | false | Anzahl der Schaltzonen: | 78 | Max. Einschaltdauer: | 30 min |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 9,70* | ab € 55,22* | € 69,61* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 58,03* | € 72,77* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 57,93* | € 75,07* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 60,08* | € 75,12* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 70,87* | € 88,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|