| |
|
| Artikel-Nr.: 986-0842601 Herst.-Nr.: 102803 EAN/GTIN: 4014364028033 |
| |
|
| | |
| E27-Fassungen, dreiteilig messingfarben Glattmantel, Nennwert: 4/250, T240 Nippelgewinde: M10x1, Schutzleiteranschluss im Deckel Stein: Porzellan,mAntelsperre Buchsenklemmen: 0,5-2,5qmm Isolierring: PPS Gewicht: 53g Typ: 67002 Farbe: Messing Fassung: E27 Nippelgewinde: M10x1 Ausführung: Edisonfassung Befestigungsart: Schraubbefestigung Werkstoff: Keramik/Metall Mit Starteraufnahme: Nein Weitere Informationen: | | Ausführung: | Edisonfassung | Farbe: | Messing | Werkstoff: | Keramik/Metall | Befestigungsart: | Schraubbefestigung | Fassung: | E27 | Mit Starteraufnahme: | false | Nippelgewinde: | M10 x 1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1,83* | € 2,99* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1,86* | € 3,03* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 1,95* | € 3,17* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 2,13* | € 3,44* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 2,9253* | € 4,5253* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|