Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meyer Halogenstrahler 1000W unlackiert 8535091000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandstrahler 1000W R7s alu mt IP55 breitstr RF:hochglänzend Direktans
Wandstrahler 1000W R7s alu mt IP55 breitstr RF:hochglänzend Direktans
Artikel-Nr.:
     986-0841445
Hersteller:
     Willy Meyer+Sohn
Herst.-Nr.:
     8535091000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bau-Halogenstrahler
Bauhalogenstrahler
Halogen-Baustrahler
Bühnenscheinwerfer
Für Halogen-Glühlampen (QT-DE 12) Schutzklasse I, IP55, IK07 Leuchte aus Aluminium-Druckguss, unbeschichtet, achsensymmetrischer Aluminiumreflektor Struktur geglänzt, alle äußeren Stahlteile rostfrei, temperaturwechselbeständiges Sicherheitsglas, Silikondichtung, Rahmen klappbar, Montagebügel aus Aluminium: 2 Bohrungen Durchmesser 9 mm, Abstand 70 mm, 1 Mittelloch Durchmesser 10,5 mm, Neigungsbereich 110 Grad, Kabelanschluss: PG11, serienmäßig ohne Lampe
Weitere Informationen:
Nennspannung:
230 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP55
Schutzklasse:
I
Brandschutz "D":
false
Mit Bewegungsmelder:
false
Lichtfarbe:
weiß
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Mit Leuchtmittel:
false
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Geeignet für Pendelaufhängung:
false
Geeignet für Wandmontage:
true
Mit Betriebsgerät:
true
Mit Lichtsensor:
false
Geeignet für Deckenmontage:
true
Geeignet für Traversenmontage:
true
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
true
Geeignet für Stromschienenmontage:
false
Geeignet für Klemmmontage:
false
Verstellbarkeit:
drehbar und schwenkbar
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 106,05*
€ 128,35*
€ 5,46*
ab € 112,08*
€ 134,53*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 114,83*
€ 138,38*
Frei Haus
ab € 115,89*
€ 139,67*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 160,57*
€ 190,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,73*
€ 226,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,85*
€ 222,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,23*
€ 213,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,36*
€ 208,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,57*
€ 191,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Willy Meyer+Sohn
2350366000
ab € 5,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.