Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vossloh 109686 Fassung G5 Pr. weiß aufsteckbar o.rot or LPH 12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckfassung ws G5 Kst Steckbef
Steckfassung ws G5 Kst Steckbef
Artikel-Nr.:
     986-0840936
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     109686
EAN/GTIN:
     4019768051731
Suchbegriffe:
Fassung für Leuchtmittel
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung
G5-Fassung Zum Aufstecken auf die Lampe Gehäuse: PBT GF, weiß, T130 Nennwert: 2/500 Doppel-Steckklemmen: 0,5-1qmm Stiftabstützung zur sicheren Kontaktgabe Für Lampenhalter 109685 Gewicht: 3,7g Typ: 09170, Werkstoff: Kunststoff, Ausführung: Steckfassung, Befestigungsart: Steckbefestigung, Fassung: G5, Mit Starteraufnahme: Nein, Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Ausführung:
Steckfassung
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Steckbefestigung
Fassung:
G5
Mit Starteraufnahme:
false
Weitere Suchbegriffe: Lampenfassungen, Lampenhalter, fassungen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 1,17*
€ 1,95*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,19*
€ 1,98*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 1,36*
€ 2,25*
18 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 1,45*
€ 2,39*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 1,98*
€ 2,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.