Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO AIKF AEA 20070 Ausseneck-Blinddeckel St F f.Aufbodenkanal 7404894


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Außeneck-Blinddeckel für Aufboden-Kanal Stahl bandverzinkt
Außeneck-Blinddeckel für Aufboden-Kanal Stahl bandverzinkt
Außeneck-Blinddeckel für Aufboden-Kanal Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     986-0771106
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7404894
EAN/GTIN:
     4012195101505
Blinddeckel 2-teilig zum Abdecken des Außenecks eines Aufbodenkanals, passend zu den Kanalunterteilen AIK/U inkl. 10 Befestigungsschrauben. Der Kanaldeckel wird in den Al-Seitenprofilen des Kanalunterteils festgeschraubt. Die Deckelschräge überragt das Kanalunterteil im 45°-Winkel.
Weitere Informationen:
Länge:
800 mm
Höhe:
70 mm
Breite:
200 mm
Werkstoff:
Stahl
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 181,81*
€ 216,53*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 193,68*
€ 229,82*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 212,56*
€ 251,53*
€ 5,95*
ab € 231,57*
€ 273,02*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 232,61*
€ 274,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,37*
€ 326,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,51*
€ 318,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,83*
€ 306,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,16*
€ 297,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,61*
€ 276,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.