Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2225172 Herst.-Nr.: AIKFAEA20070 EAN/GTIN: 4012195101505 |
| |
|
| | |
| Blinddeckel 2-teilig zum Abdecken des Außenecks eines Aufbodenkanals, passend zu den Kanalunterteilen AIK/U inkl. 10 Befestigungsschrauben. Der Kanaldeckel wird in den Al-Seitenprofilen des Kanalunterteils festgeschraubt. Die Deckelschräge überragt das Kanalunterteil im 45°-Winkel. Breite: 200 mm, Höhe: 70 mm, Länge: 800 mm, Werkstoff: Stahl, mit Anschlussöffnung: false, mit Überstand: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG | Produkt Typ: | AIKFAEA20070 | Ident Code: | 7404894 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 181,81* | € 216,53* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 193,68* | € 229,82* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 212,56* | € 251,53* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 231,57* | € 273,02* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 232,61* | € 274,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|