Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kathrein KAZ 11 Überspannungsschutz 5-3000MHz F-Anschlüsse 507205


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kathrein KAZ 11 Schwarz, Grau
Kathrein KAZ 11 Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     986-0708512
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     507205
EAN/GTIN:
     4021121400971
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
kathrein blitzstromableiter
blitzstromableiter
Ueberspannungsschutz, 5-3000 MHz, F-Anschluesse, Fernspeisung kleiner 24 V DC 2 A, Pruefbuchse -20 dB, zum Schutz gegen transiente ueberspannungen
Weitere Informationen:
Nennlaststrom:
2 A
Frequenz:
5 MHz | 2150 MHz
Grenzfrequenz:
2200 MHz
Schutzpegel:
300 V
Blitzstoßstrom (10/350):
0,2 kA
Nennableitstoßstrom (8/20):
1,5 kA
Montageart:
Hutschiene 35 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Mit Fernmeldekontakt:
false
Anschluss 1:
F-Connector
Ableiterüberwachung:
false
Höchste Dauerspannung AC:
0 V
Höchste Dauerspannung DC:
24 V
Nennspannung DC:
12 V | 24 V
Schutzpegel Ader/Ader:
60 V
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 35,13*
€ 45,90*
2 Tage
14
€ 4,95*
ab € 37,44*
€ 48,32*
1 Tag
25
€ 6,40*
ab € 37,61*
€ 48,82*
1 Tag
11
€ 5,90*
ab € 38,29*
€ 49,34*
Lager 986
14
€ 6,50*
ab € 52,14*
€ 66,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,85*
€ 79,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,37*
€ 77,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,85*
€ 72,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,71*
€ 69,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,50*
€ 68,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,14*
€ 62,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dehn
909705
ab € 59,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.