Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kathrein EMU 21 F-Erdungsblock 1fach F-Durchführungsbuchse 273284


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kathrein EMU 21 F Silber
Kathrein EMU 21 F Silber
Artikel-Nr.:
     986-0706014
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     273284
EAN/GTIN:
     4021121437359
Suchbegriffe:
Erdungsblock
Erdungsschiene
Potentialausgleichsschiene
erdungsblock kathrein
F-Erdungsblock 1fach, F-Durchfuehrungsbuchse mit Potentialanschluss, Schirmungsklasse A, Fernspeisbar typ. max. 65 V 2 A
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Abdeckhaube
Länge:
35 mm
Höhe:
32 mm
Breite:
40 mm
Bauform:
Aufbau fix
Isolator:
false
Anzahl Anschluss Rundleiter gesamt:
1
Anzahl Anschluss Rundleiter 8 mm:
1
Anzahl Anschluss Rundleiter 10 mm:
0
Anzahl Anschluss Rundleiter 8-10 mm:
1
Anzahl Anschluss Flachleiter bis 30 mm:
0
Anzahl Anschluss Flachleiter bis 40 mm:
0
Anzahl Anschluss Leitung bis 6 mm² starr:
1
Anzahl Anschluss Leitung bis 16 mm² starr:
0
Anzahl Anschluss Leitung bis 25 mm² starr:
0
Anzahl Anschluss Leitung bis 95 mm² starr:
0
Werkstoff der Kontaktschiene:
Stahl
Oberfläche der Kontaktschiene:
vernickelt
Werkstoff der Klemme:
Stahl
Oberfläche der Klemme:
vernickelt
Weitere Suchbegriffe: potentialausgleichsschiene
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,95*
ab € 1,54*
€ 2,41*
2 Tage
53
1
€ 5,90*
ab € 1,55*
€ 2,43*
3 Tage
14
1
€ 4,95*
ab € 1,60*
€ 2,51*
2 Tage
6
1
€ 6,40*
ab € 1,62*
€ 2,54*
Lager 986
unbekannt
5
€ 6,50*
ab € 2,16*
€ 3,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 16,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.