Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther 7639511 CEPro A-Gerätestecker 32A 5P 440V 11h IP67 10 Steuerkontakte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEPro A-Gerätestecker 32A 5P 440V 11h IP67 7639511
CEPro A-Gerätestecker 32A 5P 440V 11h IP67 7639511
Artikel-Nr.:
     986-0337670
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     7639511
EAN/GTIN:
     4015609150830
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
WALTHER CEPro Anbaugerätestecker 32A 5P 440V 11h IP67 aus PA6-Material schräg für maximal 10 Steuerkontakte mitangeschraubtem Flanschgehäuse eine Kompaktlösung für Leistung und Steuerung Flanschmaß 75x90mm Befestigungsmaß 45x78mm
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
32 A
Uhrzeit-Stellung:
11 h
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
400-440 V (50+60 Hz) rot
Kennfarbe:
rot
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP64
Steckrichtung:
abgewinkelt
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Militärausführung:
false
Bauform:
Anbaugerätestecker
Phasenwender:
false
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 114,47*
€ 138,51*
23 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 114,83*
€ 139,12*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 115,23*
€ 140,07*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 117,42*
€ 141,88*
1
Frei Haus
ab € 119,30*
€ 144,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,07*
€ 166,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,91*
€ 165,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,02*
€ 155,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,16*
€ 150,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,23*
€ 137,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.