Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEPro A-Gerätestecker 32A 5P 440V 11h IP67 7639511


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEPro A-Gerätestecker 32A 5P 440V 11h IP67 7639511
CEPro A-Gerätestecker 32A 5P 440V 11h IP67 7639511
Artikel-Nr.:
     3517A-71159571
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     7639511
EAN/GTIN:
     4015609150830
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker

CEPro A-Gerätestecker 32A 5P 440V 11h IP67 7639511

WALTHER CEPro Anbaugerätestecker 32A 5P 440V 11h IP67
aus PA6-Material
schräg
für maximal 10 Steuerkontakte
mitangeschraubtem Flanschgehäuse
eine Kompaktlösung für Leistung und Steuerung
Flanschmaß 75x90mm
Befestigungsmaß 45x78mm
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
400-440 V (50+60 Hz) rot
Bemessungsspannung:
440 V
Bemessungsfrequenz:
60 Hz
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
11 h
Kennfarbe:
rot
RAL-Nummer:
3000
Schutzart (IP):
IP64
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 114,24*
€ 138,16*
23 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 114,65*
€ 138,77*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 115,62*
€ 139,72*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 116,92*
€ 141,52*
1
Frei Haus
ab € 118,86*
€ 143,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,16*
€ 164,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,04*
€ 163,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,19*
€ 153,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,41*
€ 148,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,24*
€ 135,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.