Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther 7518509 CEPro Anbaudose 16A 5P 230V 9h IP67 9 Steuerkontakte schräg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEPro Anbaudose 16A 5P 230V 9h IP67 9Sk 7518509
CEPro Anbaudose 16A 5P 230V 9h IP67 9Sk 7518509
Artikel-Nr.:
     986-0337542
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     7518509
EAN/GTIN:
     4015609150564
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
WALTHER CEPro Anbaudose 16A 5P 230V 9h IP67 aus PA6-Material schräg für maximal 9 Steuerkontakte mit angeschraubtem Flanschgehäuse eine Kompaktlösung für Leistung und Steuerung Flanschmaß 66x80mm Befestigungsmaß 40x68mm
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Kennfarbe:
blau
Kabeleinführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP67
Steckrichtung:
abgewinkelt
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Militärausführung:
false
Flanschmaß vertikal:
80 mm
Bohrlochabstand vertikal:
60 mm
Flanschmaß horizontal:
80 mm
Bohrlochabstand horizontal:
60 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 101,22*
€ 125,87*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 101,30*
€ 125,98*
8 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 104,61*
€ 128,97*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 105,43*
€ 129,80*
1
Frei Haus
ab € 105,40*
€ 130,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,80*
€ 154,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,39*
€ 152,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,86*
€ 145,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,45*
€ 140,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,43*
€ 125,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.