Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther 479404 Anbaudose gerade 125A 4P 110V 4h IP67 m.Multi-Contact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaudose gerade 125A 4P 110V 4h IP67 479404
Anbaudose gerade 125A 4P 110V 4h IP67 479404
Produktbild (ähnlich)
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     986-0335913
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     479404
EAN/GTIN:
     4015609020683
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
WALTHER Anbaudose 125A 4P 110V 4h IP67 gerade aus PA6-Material handrückensicher nach BGV A3 mit Lamellenkontakt und weichem Übergangsradius von Flansch auf Kragen Flanschmaß 114x114mm Befestigungsmaß 90x90mm
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
125 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
100 A
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
Kennfarbe:
gelb
Kabeleinführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP67
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Militärausführung:
false
Flanschmaß vertikal:
114 mm
Bohrlochabstand vertikal:
90 mm
Flanschmaß horizontal:
114 mm
Bohrlochabstand horizontal:
90 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 330,69*
€ 386,61*
1
Frei Haus
ab € 332,94*
€ 387,38*
1
Frei Haus
ab € 336,14*
€ 391,05*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 342,60*
€ 396,99*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 358,68*
€ 414,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,99*
€ 472,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 392,68*
€ 467,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 376,79*
€ 448,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,13*
€ 436,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,60*
€ 407,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.