Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther 10401 NORVO Anbaudose 16A 2P 42V 12h IP44 gerade Flansch 50x50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NORVO Anbaudose gerade 16A 2P 42V 12h IP44 10401
NORVO Anbaudose gerade 16A 2P 42V 12h IP44 10401
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-0335009
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     10401
EAN/GTIN:
     4015609004935
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
WALTHER Anbaudose 16A 2P 42V 12h IP44 Kleinspannungs-Steckvorrichtung der Serie NORVO gerade aus PA6 Material in violett Flanschmaß 50x50mm Befestigungsmaß 41x41mm
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Uhrzeit-Stellung:
12 h
Polzahl:
2
Spannung nach EN 60309-2:
40-50 V (50+60 Hz) weiß
Kennfarbe:
weiß
Kabeleinführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP44
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Militärausführung:
false
Flanschmaß vertikal:
50 mm
Bohrlochabstand vertikal:
41 mm
Flanschmaß horizontal:
50 mm
Bohrlochabstand horizontal:
41 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 22,87*
€ 30,63*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 23,07*
€ 30,90*
25 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 23,33*
€ 31,24*
Lager 986
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 26,49*
€ 32,18*
1
€ 5,46*
ab € 26,61*
€ 35,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 321,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Walther-Werke
10400
ab € 14,95*
Ähnlich
Walther-Werke
11400
ab € 32,22*
Ähnlich
Walther
11401
ab € 27,30*
Ähnlich
Walther
10440
ab € 31,26*
Ähnlich
Walther
11440
ab € 36,35*
Ähnlich
Walther
11441
ab € 31,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.