Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther AL169TS Wandsteckdose 63A 5P 400V 6h IP67 Ausschalter 4p Tragschiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandsteckdose 63A 5P 400V 6h IP67 AL169TS
Wandsteckdose 63A 5P 400V 6h IP67 AL169TS
Produktbild (ähnlich)
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     986-0333812
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     AL169TS
EAN/GTIN:
     4015609290208
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
WALTHER Wandsteckdose 63A 5P 400V 6h IP67 aus PA6-Material mit Schalter mit Verriegelung und Tragschiene Ausschalter = 4-polig
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
63 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
60 A
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Kennfarbe:
rot
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP67
Ausführung des Schalters:
Sonderschalter
Absicherung:
ohne
Militärausführung:
false
Mit FI-Schutzschalter:
false
Leerplätze auf Tragschiene:
true
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 655,50*
€ 742,78*
Frei Haus
ab € 658,26*
€ 744,28*
Frei Haus
ab € 663,91*
€ 751,27*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 672,98*
€ 762,88*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 722,09*
€ 815,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 762,88*
€ 907,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 754,09*
€ 897,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 726,10*
€ 864,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 705,79*
€ 839,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 672,98*
€ 800,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.