Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther AN179 Wandsteckdose 125A 5P 400V 6h IP67 Ausschalter 4p o.Verrieg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandsteckdose 125A 5P 400V 6h IP67 AN179
Wandsteckdose 125A 5P 400V 6h IP67 AN179
Artikel-Nr.:
     986-0332642
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     AN179
EAN/GTIN:
     4015609267910
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
WALTHER Wandsteckdose 125A 5P 400V 6h IP67 aus PA6-Material mit Schalter ohne Verriegelung Ausschalter = 4-polig
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
125 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
100 A
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Kennfarbe:
rot
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP67
Ausführung des Schalters:
Sonderschalter
Absicherung:
ohne
Militärausführung:
false
Mit FI-Schutzschalter:
false
Leerplätze auf Tragschiene:
false
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 494,37*
€ 567,93*
Frei Haus
ab € 570,68*
€ 649,81*
Frei Haus
ab € 578,93*
€ 656,13*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 583,28*
€ 665,90*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 587,16*
€ 666,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 666,17*
€ 792,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 653,15*
€ 777,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 630,68*
€ 750,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 613,71*
€ 730,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 587,16*
€ 698,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.