Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther 7618507 CEPro W-Gerätestecker 16A 5P 500V 7h IP67 9 Steuerkontakte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEPro W-Gerätestecker 16A 5P 500V 7h IP67 7618507
CEPro W-Gerätestecker 16A 5P 500V 7h IP67 7618507
Artikel-Nr.:
     986-0332184
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     7618507
EAN/GTIN:
     4015609207169
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
WALTHER CEPro Wandgerätestecker 16A 5P 500V 7h IP67 aus PA6-Material für maximal 9 Steuerkontakte mit je 2 ausbrechbaren Kabeleinführungen oben und unten zur Innenbefestigung eine Kompaktlösung für Leistung und Steuerung Außenmaß 96x95mm
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
Uhrzeit-Stellung:
7 h
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) schwarz
Kennfarbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP64
Steckrichtung:
abgewinkelt
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Militärausführung:
false
Bauform:
Aufbaugerätestecker
Phasenwender:
false
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 181,53*
€ 209,19*
22 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 180,43*
€ 209,76*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 181,70*
€ 211,18*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 184,61*
€ 213,86*
1
Frei Haus
ab € 185,51*
€ 215,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,18*
€ 251,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,07*
€ 247,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,91*
€ 240,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,34*
€ 234,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,70*
€ 216,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.