| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S50472495 Herst.-Nr.: 7618507 EAN/GTIN: 4015609207169 |
| |
|
| | |
| IEC-Stromstärke 16A, Spannung nach EN 60309-2 500 V (50+60 Hz) schwarz, Bemessungsspannung 480 ... 500V, Bemessungsfrequenz 60 ... 60Hz, Polzahl 5, Uhrzeit-Stellung 7h, Kennfarbe schwarz, RAL-Nummer 9005, Schutzart (IP) IP64, Anschlusstechnik Schraubklemme, Bauform Aufbaugerätestecker, Steckrichtung abgewinkelt, Werkstoff Kunststoff, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gerätestecker, Wandgerätestecker, cee wandgerätestecker 16a ip67, gerätestecker, gerätestecker 5 polig, 5 pol., 500V, CEETyp-Steckvorrichtung, CEEform-Gerätestecker, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung, CEEnorm-Gerätestecker, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung, CEEtyp-Gerätestecker |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 181,53* | € 209,19* | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 180,43* | € 209,76* | | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 181,70* | € 211,18* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 184,61* | € 213,86* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 185,51* | € 215,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|