Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bals 52638 Verteiler Vollgummi tragbar IP44 4xStd. 2CEE16A Fi40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD25
MD25
MD01
Artikel-Nr.:
     986-0328759
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     52638
EAN/GTIN:
     4024941526388
Suchbegriffe:
Baustellenstromverteiler
Baustromverteiler
CEE Stromverteiler
Steckdosen-Kombination
Verteiler, Vollgummi, tragbar Norm: DIN EN 61439-2 Schutzart: IP44 Gehäuse: schlagfestes Vollgummi-Gehäuse mit abklappbarem Gehäusedeckel, verschließbar über V2A-Schnapp- verschlüsse Gerätefarbe: Gehäuseunterteil schwarz ähnlich RAL 9017, Gehäuseoberteil schwarz ähnlich RAL 9017 Gerätehöhe: 297 mm, Gerätebreite: 250 mm, Gerätetiefe: 210 mm RDF-Faktor: 1 InA: 16 Bestückung: 4 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP 54 2 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h IP 44 Absicherung/Schutzmaßnahme: 1 x FI-Schalter 40/0,03A 4p Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit: CEE-Stecker 16A 400V 5p 6h IP 44 mit 2m Leitung H07RN-F5G2,5 Zusätzliche Informationen: Anschlussfertig verdrahtet. Aufbau gemäß Z-Nr. Z131015 CEE-Geräte mit schraubloser, wartungsfreier Quick-Connect-Anschlusstechnik.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
2 m
Höhe:
297 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
210 mm
Schutzart (IP):
IP44
CEE-Steckdose - 16 A:
2x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
4
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:
0
FI-Schutzschalter:
FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
Zuleitung mit Stecker
Art des Netzanschlusses:
CEE 16 A
Handhabung:
tragbar
Militärausführung:
false
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 387,71*
€ 436,82*
Frei Haus
ab € 392,83*
€ 442,18*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 393,37*
€ 443,47*
Frei Haus
ab € 394,66*
€ 446,48*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 517,70*
€ 582,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 582,60*
€ 693,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 575,15*
€ 684,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 556,32*
€ 662,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 543,83*
€ 647,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 517,70*
€ 616,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.