Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illi A2002410 Kugel K18X35 BA15d 24V 10W R19/10 R10W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Illi A2002410 Kugel K18X35 BA15d 24V 10W R19/10 R10W
Artikel-Nr.:
     986-0324447
Hersteller:
     Heinz Illi - Leuchtmittel
Herst.-Nr.:
     A2002410
EAN/GTIN:
     8714681001233
Suchbegriffe:
Glühlampe BA15D
Glühlampe Sockel BA15D
Glühlampe Klar
klare Glühlampe
Auto-Glühlampe für Rücklicht oder Kennzeichen.
Weitere Informationen:
Lampenspannung:
24 V
Farbe:
ohne
Sockel:
BA15d
Technologie:
Glühlampe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 0,80*
€ 1,21*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 0,76*
€ 1,39*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.