Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illi 9702450 Olive P13,5s Tala PR 2,4V 0,5A PR2 3685


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Illi 9702450 Olive P13,5s Tala PR 2,4V 0,5A PR2 3685
Artikel-Nr.:
     986-0324295
Hersteller:
     Heinz Illi - Leuchtmittel
Herst.-Nr.:
     9702450
EAN/GTIN:
     4251180422915
Suchbegriffe:
Leuchtmittel P13.5s
Sockel P13,5s
leuchtmittel p13.5s
Ersatzlampe für Taschenlampe, Kolben in Olivenform Sockel P13,5s.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
30 mm
Durchmesser:
0,0115 mm
Nennstrom:
500 mA
Lampenspannung:
2.4 V
Mittlere Nennlebensdauer:
15 h
Farbe:
ohne
Sockel:
P13,5s
Lampenform:
Oliven-Form
Halogen:
false
Krypton:
false
Xenon:
false
Geeignet für Taschenleuchten:
true
Geeignet für Anzeigezwecke:
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4815*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,7315*
€ 0,87049
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7015*
€ 0,83479
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6715*
€ 0,79909
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6315*
€ 0,75149
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6015*
€ 0,71579
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,4815*
€ 0,57299
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.