Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 2004-1307 Schutzleiterklemme 3-Leiter 0,5-4(6)qmm grün-gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     986-0314896V
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2004-1307
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
Schutzleiterklemme
3-Leiter-Schutzleiterklemme 4 mm² für Anwendungen Ex e II geeignet seitliche und mittige Beschriftung für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5 Push-in CAGE CLAMP® grün-gelb
Weitere Informationen:
Farbe:
grün/gelb
Montageart:
Hutschiene 35 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anschlussposition:
oben
Abschlussplatte erforderlich:
true
PEN-Funktion möglich:
true
Weitere Suchbegriffe: wago erdungsklemmen, erdklemme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,7041*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,3841*
€ 4,02708
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,2641*
€ 3,88428
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,1941*
€ 3,80098
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,0641*
€ 3,64628
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,7041*
€ 3,21788
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.