| |
|
| Artikel-Nr.: 986-0314723 Herst.-Nr.: 10007 EAN/GTIN: 4015609003495 |
| |
|
| | |
| WALTHER Schutzkontaktsteckdose 16A 230V 3P IP44 Wandsteckdose der Serie MONDO aus PA6 Material Aufputz in lichtgrau (RAL 7035) mit Schraubanschluss Flanschmaß 98x70mm Befestigungsmaß 58x50mm Die flache Abdeckung ermöglicht eine niedrige Gehäusehöhe und ist daher für repräsentative Bereiche geeignet. Weitere Informationen: | | Ausführung: | HNA | Nennstrom: | 16 A | Nennspannung: | 230 V | Farbe: | sonstige | Polzahl: | 3 | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Halogenfrei: | true | Schutzart (IP): | IP44 | RAL-Nummer: | 7035 | Steckrichtung: | gerade | Anschlusstechnik: | Schraubklemme | Flanschmaß: | sonstige |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CEE Anbaudose, CEE-Flanschsteckdose, CEE-Steckdose, CEE-Steckdosen, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, schutz-steckdose ip44, cee wanddose, walther cee anbaudose |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 15,09* | € 20,75* | | | | | 16 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 17,15* | € 21,54* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 17,37* | € 21,73* | | | | Lager 986 | | | | 1 | | € 6,50* | ab € 17,29* | € 23,32* | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 17,48* | € 23,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|