Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther AD160 Wandsteckdose 63A 5P 400V 6h IP44 Ausschalter 4p o.Verrieg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandsteckdose 63A 5P 400V 6h IP44 AD160
Wandsteckdose 63A 5P 400V 6h IP44 AD160
Artikel-Nr.:
     986-0314695
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     AD160
EAN/GTIN:
     4015609262762
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
WALTHER Wandsteckdose 63A 5P 400V 6h IP44 aus PA6-Material mit Schalter ohne Verriegelung Ausschalter = 4-polig
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
63 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
60 A
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Kennfarbe:
rot
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP44
Ausführung des Schalters:
Sonderschalter
Absicherung:
ohne
Militärausführung:
false
Mit FI-Schutzschalter:
false
Leerplätze auf Tragschiene:
false
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 270,21*
€ 319,80*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 318,44*
€ 373,71*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 315,97*
€ 373,99*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 347,25*
€ 405,12*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 417,88*
€ 484,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,99*
€ 445,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,49*
€ 439,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,81*
€ 418,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,91*
€ 400,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,97*
€ 376,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Walther
AA110
ab € 94,34*
Ähnlich
Walther
AA130
ab € 115,02*
Ähnlich
Walther
AD169
ab € 409,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.