Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON FAZ-XAM002 Hilfsschalter 2W 3A 250VAC 262414


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-0292569
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     262414
EAN/GTIN:
     4015082624149
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Hilfsschalter, für FAZ, PKNM
Weitere Informationen:
Bemessungsschaltstrom:
3 A
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:
0 A
Bemessungsspannung:
250 V
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Gerätemontage:
FI/LS und Leitungsschutzschalter
Zusatzeinrichtung:
sonstige
Werkseitig angebaut:
false
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
false
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):
2
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 21,42*
€ 29,00*
1 Tag
27
€ 6,40*
ab € 22,58*
€ 30,22*
€ 5,46*
ab € 22,99*
€ 30,91*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 24,86*
€ 33,31*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 29,13*
€ 38,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
278531
ab € 7,00*
Zubehör
Eaton
278544
ab € 18,81*
Zubehör
Eaton
278549
ab € 15,42*
Zubehör
Eaton
278551
ab € 16,25*
Zubehör
Eaton
278555
ab € 11,51*
Zubehör
Eaton
278561
ab € 9,07*
Zubehör
Eaton
278843
ab € 30,01*
Zubehör
Eaton
278873
ab € 30,06*
Zubehör
Eaton
278878
ab € 96,50*
Zubehör
Eaton
278879
ab € 103,57*
Zubehör
Eaton
279122
ab € 33,50*
Zubehör
Eaton
279124
ab € 33,53*
Zubehör
Eaton
279055 FAZ-C6/4
ab € 118,61*
Zubehör
Eaton
278978 FAZ-C32/3N
ab € 89,12*
Zubehör
Eaton
278532 FAZ-B12/1
ab € 9,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.