Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker 75663593 Tastsensor 3fach m.RTR u.Display B.IQ Edelstahl Rostfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager 75663593 Lichtschalter Edelstahl
Hager 75663593 Lichtschalter Edelstahl
Artikel-Nr.:
     986-0276516
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     75663593
EAN/GTIN:
     4011334257264
Suchbegriffe:
EIB Raumtemperaturregler
EIB-Raumthermostat
KNX Raumtemperaturregler
KNX-Raumthermostat
Tastsensor 3fach mit Temperaturregler und Display B.IQ Edelstahl Rostfrei. B.IQ Tastsensor 3-fach mit Temperaturregler und Display (RTR-Display), rahmenlos, drei Wippen, mit Betriebs-LED, blau und sechs Status-LED, weiß, Display, dunkel mit weiß leuchtender Schrift, mit Demontageschutz. Unterputz-Installation. EIB-Anwendermodul zum Aufstecken auf Busankoppler plus Up über Anwenderschnittstelle (AST). Kombinationsgerät aus Tastsensor und Raumtemperaturregler mit Raumtemperaturschaltuhr sowie zwei Wochenschaltuhren, 3 Wippen zur Bedienung von Gebäudefunktionen in beliebigen Kombinationen, zweizeiliges Display mit zusätzlicher Symbolzeile, mit zwei zusätzlichen integrierten Tasten zum Einstellen und Ablesen von Raumtemperatur, Raumtemperaturschaltuhr, Wochenschaltuhren, Grundeinstellungen sowie Anzeige von Datum, Uhrzeit, Außentemperatur sowie 14 Byte Meldetexten (EIS 15). Display: Beleuchtung Ein, automatische Abschaltung, Schaltung über Objekt. Beschriftung möglich über optionale Beschriftungsfelder, Beleuchtung über Status-LED. Alarmmeldung nach Abziehen vom UP Busankoppler als 1-Bit Schaltelegramm, 1- oder 2-Byte Wertetelegramm, Bedienung sperrbar über Objekt, Tastsensor: Bedienkonzept pro Wippe als 2 Tasten (2 Objekte) oder Wippe (1 Objekt), Tastenhilfe mit Klartextanzeige, Tastenfunktionen: Schalten/Tasten, Dimmen, Einflächenbedienung (Schalten/Tasten, Dimmen, Jalousie) möglich, Jalousie, Wertgeber EIS 6 (1 Byte), Lichtszenenabruf mit/ohne Speicherfunktion, Wertgeber 2 Byte, Betriebsmodus-Umschaltung Reglerbetrieb, Schaltuhr-Bedienung. Wippenfunktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie jeweils mit/ohne Einflächenbedienung, Betriebsmodus-Umschaltung für Reglerbetrieb. Raumtemperaturregler: Einzelraum-Temperaturregelung, Erfassung der aktuelle Raumtemperatur und Verarbeitung zu einer Stellgröße. Reglerbedienung Tasten links und rechts des Displays: Betriebsmodusumschaltung (Komfort-, Standby-, Nacht-, Frost/Hitzeschutz-Betrieb), Temperatur-Sollwerte. Betriebsarten: Heize
Weitere Informationen:
Oberfläche:
sonstige
Farbe:
Edelstahl
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9022
Transparent:
false
Schutzart (IP):
IP20
Mit Display:
true
Breite in Teilungseinheiten:
0
Bussystem KNX:
true
Bussystem KNX-Funk:
false
Bussystem Funkbus:
false
Bussystem LON:
false
Bussystem Powernet:
false
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
false
Busankopplung inklusive:
false
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
true
Manuelle Sollwertverstellung:
true
Präsenztaster:
true
Zentrale Funktionseinheit für Sender/Aktoren:
true
Anzahl der Betätigungspunkte:
8
Status-LED:
true
IR-Sensor:
false
DCF77 Empfänger integriert:
false
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 225,54*
€ 269,07*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 228,88*
€ 271,71*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 228,91*
€ 272,06*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 230,97*
€ 275,92*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 283,90*
€ 336,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,00*
€ 399,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,00*
€ 397,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,11*
€ 384,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,05*
€ 372,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,90*
€ 337,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
75663599
ab € 194,48*
Ähnlich
Hager
75664599
ab € 249,19*
Ähnlich
Hager
75665593
ab € 335,48*
Ähnlich
Hager
75665599
ab € 281,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.