Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bals 522590 Verteiler Vollgummi tragbar IP54 6xStd. 2CEE16A CEE32A 1xDrehfeldm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD25
MD25
MD01
Artikel-Nr.:
     986-0271034
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     522590
EAN/GTIN:
     4024941069687
Suchbegriffe:
Vollgummi-Verteiler
bals elektrotech. vollgummi-verteil...
vollgummi verteiler
vollgummi-verteiler ip54
Verteiler, Vollgummi, tragbar Norm: DIN EN 61439-2 Schutzart: IP54 Gehäuse: schlagfestes Vollgummi-Gehäuse mit abklappbarem Gehäusedeckel, verschließbar über V2A-Schnapp- verschlüsse in Sonderausführung Gerätefarbe: Gehäuseunterteil schwarz ähnlich RAL 9017, Gehäuseoberteil gelb ähnlich RAL 1021 Gerätehöhe: 237 mm, Gerätebreite: 250 mm, Gerätetiefe: 210 mm RDF-Faktor: 0,69 InA: 32 Bestückung: 6 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP 54 2 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h IP 54 1 x CEE-Steckdose 32A 400V 5p 6h IP 54 1 x Drehfeldmeßeinrichtung mit Anzeige roter- und grüner Leuchtmelder Absicherung/Schutzmaßnahme: 3 x C-Automat 16A 1p 1 x C-Automat 16A 3p 1 x FI-Schalter 40/0,03A 4p Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit: CEE-Flansch-Gerätestecker 32A 400V 5p 6h IP 44 als Phasenwender-Ausführung Zusätzliche Informationen: Anschlussfertig verdrahtet. CEE-Steckdosen mit schraubloser, wartungsfreier Quick-Connect-Anschlusstechnik. Aufbau gemäß Z-Nr. Z131036
Weitere Informationen:
Höhe:
237 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
210 mm
Schutzart (IP):
IP54
CEE-Steckdose - 16 A:
2x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A:
1x32A5p400V
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
6
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:
1
Absicherung:
LS-Schalter
FI-Schutzschalter:
FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
4
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
Anbaustecker
Art des Netzanschlusses:
CEE 32 A
Handhabung:
tragbar
Militärausführung:
false
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 533,62*
€ 593,62*
Frei Haus
ab € 538,33*
€ 600,41*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 540,20*
€ 602,72*
Frei Haus
ab € 548,58*
€ 606,28*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 717,51*
€ 788,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 788,70*
€ 938,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 780,99*
€ 929,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 760,08*
€ 904,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 743,62*
€ 884,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 717,51*
€ 853,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.