Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller SAKT 2/LT STB Trenn-u.Mess- trennreihenklemme 0330620000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weidmüller SAKT 2/LT STB
Weidmüller SAKT 2/LT STB
Artikel-Nr.:
     986-0268906
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0330620000
EAN/GTIN:
     4008190048433
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Trennklemme
reihenklemmen weidmüller
reihenklemmen
Reihenklemme zum Trennen von Stromkreisen bei Prüfungen oder Messungen.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
41 A
Bemessungsspannung:
125 V
Betriebstemperatur:
-60 °C | 130 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 mm² | 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5 mm² | 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 mm² | 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5 mm² | 10 mm²
Farbe:
gelb
Montageart:
G-Schiene
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Werkstoff des Isolierkörpers:
Duroplast
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Abschlussplatte erforderlich:
true
Etagen intern gebrückt:
false
Ausführung der Längstrennung:
gleitend
Ausführung der Quertrennung:
ohne
Mit integrierter Prüfbuchse:
true
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
75 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 15,75*
€ 17,64*
Lager 986
unbekannt
50
€ 6,50*
ab € 15,8942*
€ 17,7942*
20 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 16,067*
€ 17,927*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 17,7942*
€ 21,1751
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,5242*
€ 20,8538
pro Stück
ab 250 Stück
€ 16,8742*
€ 20,0803
pro Stück
ab 500 Stück
€ 16,4742*
€ 19,6043
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 15,8942*
€ 18,9141
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 889,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.