Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 986-0263389 Herst.-Nr.: 5TG2561 EAN/GTIN: 4001869045030 |
| |
|
| | |
| DELTA i-system titanweiß Abdeckplatte Abdeckplatte TV/RF/SAT , 2-Loch 55x55mm Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen. Die DELTA Designteile wie Wippen und Rahmen sind hochwertig und langlebig und sorgen mit dem 3-mm-Putzausgleich auch bei extremen Wandverhältnissen für eine zuverlässige Funktion. Für Ihre Raumgestaltung sind vielfältige Design-Oberflächen aus hochwertigen Materialien wie Glas, Holz, Metall undKunststoff in aktuellen Farben verfügbar. Spezielle Ausführungen wie Wippen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld sowie weitere Oberflächen für Multimedia und Kommunikation sind ebenso erhältlich. DELTA Schalter und Steckdosen - Design und Qualität in Perfektion von Siemens. Weitere Informationen: | | Oberfläche: | sonstige | Gerätebreite: | 55 mm | Gerätehöhe: | 55 mm | Zusammenstellung: | Zentralplatte | Verwendung: | Koaxial-Antennensteckdose | Mit Staubschutz: | false | Mit Klappdeckel: | false | Mit Aufdruck: | false | Montageart: | Unterputz | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Halogenfrei: | true | Ausführung der Oberfläche: | glänzend | Transparent: | false | Befestigungsart: | Befestigung mit Schraube | Zugentlastung: | false | Lüsterklemme: | false | Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2,62* | € 4,02* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 2,74* | € 4,21* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 2,79* | € 4,29* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2,78* | € 4,36* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 3,6622* | € 5,5522* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|